Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-M, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm
63..-M
Ver información técnicaReferencias
FAG:6312-M
Rubix:798030711000
fabricante:0191104480000
EAN:4012801280259






Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6312M
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2071 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,13 € Sin IVA
/ unidad
374,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días