Rodamiento de bolas ranurado FAG 61821-2RZ-Y, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 105 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61821-2RZ-Y
Rubix:061821060022
fabricante:0840533800000
EAN:4054364322458


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 61821-2RZ-Y
Características:
Este producto es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con jaula de chapa de latón y bridas metálicas (deflectores).
Mantenimiento:
Sus dos bridas metálicas ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes, lo que garantiza un funcionamiento óptimo incluso en entornos difíciles.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus rodamientos. Ofrece soluciones innovadoras y duraderas para satisfacer las exigentes necesidades de las aplicaciones industriales y mecánicas.
Este producto es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con jaula de chapa de latón y bridas metálicas (deflectores).
Mantenimiento:
Sus dos bridas metálicas ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes, lo que garantiza un funcionamiento óptimo incluso en entornos difíciles.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus rodamientos. Ofrece soluciones innovadoras y duraderas para satisfacer las exigentes necesidades de las aplicaciones industriales y mecánicas.
Cualidades
Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
Versatilidad: este rodamiento rígido se utiliza ampliamente en diversos ámbitos, desde máquinas-herramienta hasta sistemas de aire acondicionado, pasando por cintas transportadoras y sistemas de manipulación.
Alta velocidad: es adecuado para aplicaciones a altas velocidades.
Durabilidad: cuenta con un diseño robusto y está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil, incluso en condiciones difíciles.
Bajo coeficiente de fricción: este producto funciona de manera eficiente con un par de fricción reducido, lo que reduce el consumo de energía y el calor generado.
Funcionamiento silencioso: la jaula de chapa de latón y el diseño de una sola hilera contribuyen a un funcionamiento fluido y silencioso.
Versatilidad: este rodamiento rígido se utiliza ampliamente en diversos ámbitos, desde máquinas-herramienta hasta sistemas de aire acondicionado, pasando por cintas transportadoras y sistemas de manipulación.
Alta velocidad: es adecuado para aplicaciones a altas velocidades.
Durabilidad: cuenta con un diseño robusto y está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil, incluso en condiciones difíciles.
Bajo coeficiente de fricción: este producto funciona de manera eficiente con un par de fricción reducido, lo que reduce el consumo de energía y el calor generado.
Funcionamiento silencioso: la jaula de chapa de latón y el diseño de una sola hilera contribuyen a un funcionamiento fluido y silencioso.
Aplicaciones
Industria general: ampliamente utilizado en diversos equipos industriales, máquinas-herramienta, motores, transmisiones, etc.
Automoción: componentes de automoción como ruedas, poleas, sistemas de tensión, etc., sometidos a cargas y velocidades elevadas.
Electrodomésticos: aparatos que requieren rodamientos fiables y silenciosos, como lavadoras, secadoras, frigoríficos, etc.
Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras y otras máquinas-herramienta que exigen precisión y altas velocidades.
Industria agroalimentaria: cintas transportadoras, máquinas de envasado y otros equipos en los que la fiabilidad y la resistencia a la corrosión son importantes.
Automoción: componentes de automoción como ruedas, poleas, sistemas de tensión, etc., sometidos a cargas y velocidades elevadas.
Electrodomésticos: aparatos que requieren rodamientos fiables y silenciosos, como lavadoras, secadoras, frigoríficos, etc.
Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras y otras máquinas-herramienta que exigen precisión y altas velocidades.
Industria agroalimentaria: cintas transportadoras, máquinas de envasado y otros equipos en los que la fiabilidad y la resistencia a la corrosión son importantes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618..-2rz-y |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,83 € Sin IVA
/ unidad
325,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días