Rodamiento de bolas ranurado FAG 6305-C4, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6305-C4
Rubix:798087234000
fabricante:0167229650040
EAN:4054372858338




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305.C4
Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 225 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,81 € Sin IVA
/ unidad
20,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h