Rodamiento de bolas ranurado FAG 6005-TB-P6-C3, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6005-TB-P6-C3
Rubix:006005023008
fabricante:0384483600030
EAN:4012801056533






Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6005-TB-P6-C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG destaca por su alta precisión, su jaula de resina fenólica y su mayor holgura radial interna. Estas características le confieren, además, una excelente capacidad para funcionar a alta velocidad, así como una durabilidad notable.
Características
Este rodamiento de bolas de una hilera cuenta con una jaula de resina fenólica reforzada con tejido (TB), lo que garantiza una robustez y una ligereza óptimas. Su clase de precisión 6 (P6) garantiza una precisión dimensional superior, conforme a las tolerancias ISO 6. El juego radial interno aumentado (C3) permite alcanzar velocidades elevadas al tiempo que reduce la fricción interna, lo que resulta ideal para condiciones que requieren una disipación térmica eficaz. Gracias a su diseño abierto, este rodamiento facilita el acceso para el mantenimiento y es adecuado para entornos limpios y controlados.
Mantenimiento
Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento, es esencial mantener una lubricación adecuada, adaptada a las condiciones de uso. Se recomienda el uso de lubricantes de alta calidad, compatibles con el entorno específico. Las inspecciones periódicas de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones, permiten detectar rápidamente cualquier anomalía. En caso de signos de desgaste o fallo, se recomienda su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo.
Estanqueidad
Este rodamiento es abierto y carece de juntas de estanqueidad, por lo que no está protegido frente a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. No obstante, esta configuración permite un fácil acceso para su mantenimiento.
Información sobre la marca
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave
- Mayor precisión: la clase de precisión 6 (P6) garantiza una precisión dimensional superior;
- Alta velocidad: el mayor juego radial interno (C3) permite alcanzar velocidades elevadas al tiempo que se reduce la fricción interna;
- Fácil mantenimiento: el diseño abierto del rodamiento facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación, lo que simplifica las operaciones de mantenimiento;
- Durabilidad: los materiales de alta calidad y el diseño robusto garantizan una larga vida útil del producto, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.
Aplicaciones
Este rodamiento es ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Motores eléctricos y bombas industriales;
- Ventiladores y máquinas-herramienta, como fresadoras o taladradoras;
- Sistemas de transporte y manipulación: cintas transportadoras, cintas rodantes y ascensores;
- Las industrias agroalimentaria y marítima;
- Equipos agrícolas y máquinas de fabricación de papel, como las unidades de secado o las cajas de cambios de los tractores;
- Turbinas, rotores de helicópteros y motores de avión.
Características
Este rodamiento de bolas de una hilera cuenta con una jaula de resina fenólica reforzada con tejido (TB), lo que garantiza una robustez y una ligereza óptimas. Su clase de precisión 6 (P6) garantiza una precisión dimensional superior, conforme a las tolerancias ISO 6. El juego radial interno aumentado (C3) permite alcanzar velocidades elevadas al tiempo que reduce la fricción interna, lo que resulta ideal para condiciones que requieren una disipación térmica eficaz. Gracias a su diseño abierto, este rodamiento facilita el acceso para el mantenimiento y es adecuado para entornos limpios y controlados.
Mantenimiento
Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento, es esencial mantener una lubricación adecuada, adaptada a las condiciones de uso. Se recomienda el uso de lubricantes de alta calidad, compatibles con el entorno específico. Las inspecciones periódicas de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones, permiten detectar rápidamente cualquier anomalía. En caso de signos de desgaste o fallo, se recomienda su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo.
Estanqueidad
Este rodamiento es abierto y carece de juntas de estanqueidad, por lo que no está protegido frente a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. No obstante, esta configuración permite un fácil acceso para su mantenimiento.
Información sobre la marca
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave
- Mayor precisión: la clase de precisión 6 (P6) garantiza una precisión dimensional superior;
- Alta velocidad: el mayor juego radial interno (C3) permite alcanzar velocidades elevadas al tiempo que se reduce la fricción interna;
- Fácil mantenimiento: el diseño abierto del rodamiento facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación, lo que simplifica las operaciones de mantenimiento;
- Durabilidad: los materiales de alta calidad y el diseño robusto garantizan una larga vida útil del producto, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.
Aplicaciones
Este rodamiento es ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Motores eléctricos y bombas industriales;
- Ventiladores y máquinas-herramienta, como fresadoras o taladradoras;
- Sistemas de transporte y manipulación: cintas transportadoras, cintas rodantes y ascensores;
- Las industrias agroalimentaria y marítima;
- Equipos agrícolas y máquinas de fabricación de papel, como las unidades de secado o las cajas de cambios de los tractores;
- Turbinas, rotores de helicópteros y motores de avión.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60 |
| Material | acero |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,76 € Sin IVA
/ unidad
60,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días