Rodamiento de bolas ranurado FAG 6305-TB, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6305-TB
Rubix:798030696000
fabricante:0191085240000
EAN:4012801064811






Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305-TB
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está equipado con una jaula de resina fenólica reforzada con tejido y no lleva juntas de estanqueidad. Gracias a su baja fricción, permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que optimiza la eficiencia energética.
Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con una jaula de resina fenólica reforzada con tejido (TB), lo que garantiza una mayor robustez y durabilidad. El juego radial interno estándar permite un funcionamiento fluido, reduciendo la fricción interna. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación, lo que hace que este rodamiento sea adecuado para sistemas que requieran una refrigeración óptima o un acceso directo a los componentes.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y reducir el desgaste prematuro, es esencial mantener una lubricación adecuada del rodamiento. Aunque este rodamiento requiere poco mantenimiento, se recomienda supervisar periódicamente el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones. Estas comprobaciones permiten identificar rápidamente cualquier anomalía o signo de mal funcionamiento, garantizando así un rendimiento fiable y duradero.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Debido a esta falta de protección, está expuesto a su entorno, lo que puede provocar la entrada de suciedad y residuos, así como fugas de lubricante. Por lo tanto, es esencial utilizarlo en entornos limpios y controlados.
Información sobre la marca
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave:
- Baja resistencia a la fricción para velocidades elevadas;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Jaula de resina fenólica reforzada que garantiza robustez y durabilidad;
- Adecuado para entornos limpios con un mantenimiento regular.
Aplicaciones:
Este rodamiento está diseñado para diversos entornos, tales como sistemas de transporte y transmisión, equipos de manipulación y sistemas de guía, sistemas de poleas y rodillos de guía, maquinaria agrícola y de construcción, máquinas-herramienta o máquinas de procesamiento textil. Este rodamiento puede utilizarse en equipos industriales pesados, cabrestantes, motorreductores, sistemas de dirección, ejes o equipos agroalimentarios, como maquinaria agrícola e instalaciones de transformación alimentaria.
Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con una jaula de resina fenólica reforzada con tejido (TB), lo que garantiza una mayor robustez y durabilidad. El juego radial interno estándar permite un funcionamiento fluido, reduciendo la fricción interna. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación, lo que hace que este rodamiento sea adecuado para sistemas que requieran una refrigeración óptima o un acceso directo a los componentes.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y reducir el desgaste prematuro, es esencial mantener una lubricación adecuada del rodamiento. Aunque este rodamiento requiere poco mantenimiento, se recomienda supervisar periódicamente el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones. Estas comprobaciones permiten identificar rápidamente cualquier anomalía o signo de mal funcionamiento, garantizando así un rendimiento fiable y duradero.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Debido a esta falta de protección, está expuesto a su entorno, lo que puede provocar la entrada de suciedad y residuos, así como fugas de lubricante. Por lo tanto, es esencial utilizarlo en entornos limpios y controlados.
Información sobre la marca
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave:
- Baja resistencia a la fricción para velocidades elevadas;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Jaula de resina fenólica reforzada que garantiza robustez y durabilidad;
- Adecuado para entornos limpios con un mantenimiento regular.
Aplicaciones:
Este rodamiento está diseñado para diversos entornos, tales como sistemas de transporte y transmisión, equipos de manipulación y sistemas de guía, sistemas de poleas y rodillos de guía, maquinaria agrícola y de construcción, máquinas-herramienta o máquinas de procesamiento textil. Este rodamiento puede utilizarse en equipos industriales pesados, cabrestantes, motorreductores, sistemas de dirección, ejes o equipos agroalimentarios, como maquinaria agrícola e instalaciones de transformación alimentaria.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 225 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
| Material | acero |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,12 € Sin IVA
/ unidad
67,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días