Rodamiento de bolas ranurado FAG 6034-M, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 170 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6034-M
Rubix:006034090008
fabricante:0167187120000
EAN:4012801201933
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6034-M


Este rodamiento de bolas de la marca FAG cuenta con una jaula de latón que le confiere una gran estabilidad mecánica, resistencia a los golpes y una excelente capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y el mantenimiento, ofreciendo una solución duradera y de alto rendimiento para aplicaciones industriales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas incorpora una jaula de latón que le confiere una mayor resistencia a los golpes y a las vibraciones. Funciona a altas velocidades gracias a su baja fricción interna y a su holgura radial estándar, lo que garantiza un movimiento fluido. Adaptado a entornos limpios y controlados, requiere una lubricación regular para mantener su rendimiento. Su robustez le permite soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas, al tiempo que mantiene una distribución uniforme de los esfuerzos sobre los elementos rodantes.

Mantenimiento:
Este rodamiento debe lubricarse periódicamente con grasa o aceite de calidad, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar una inspección periódica de los niveles de ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier signo de desgaste. En caso de contaminación por partículas o polvo, es necesaria una limpieza minuciosa para evitar cualquier deterioro. Durante el montaje y el desmontaje, es esencial contar con un entorno limpio para limitar los riesgos de contaminación.

Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento y mejora la refrigeración, pero exige una mayor atención a la lubricación y la limpieza para preservar su rendimiento.

Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado de alta precisión. La innovación y el dominio de los materiales son el núcleo de sus desarrollos, lo que garantiza productos eficaces y duraderos. Su experiencia se dirige a los sectores industrial y de la automoción, donde la fiabilidad y la robustez son esenciales.

Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Funcionamiento fluido gracias a una fricción reducida;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Jaula de latón que ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones;
- Adecuado para aplicaciones a alta velocidad.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas se utiliza en numerosas aplicaciones industriales. Es ideal para cajas de cambios, compresores y sistemas de transporte, donde su estabilidad dimensional garantiza un funcionamiento eficaz. También se utiliza en turbinas, motores de avión y maquinaria industrial pesada, donde debe soportar cargas importantes y vibraciones moderadas. Su uso está muy extendido en la industria energética y metalúrgica, garantizando una fiabilidad óptima en condiciones exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x260x260 mm
Peso neto8200 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura42 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia3550 rpm
Velocidad límite4400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r172000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr179000 N
1099,88 € Sin IVA
/ unidad
1330,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas