Rodamiento de bolas ranurado SNR 6204LTZZ, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas especial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6204LTZZ
Rubix:798838128000
EAN:3413520358242
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6204 LT ZZ


TOPLINE is a product line of 6000, 6200 and 6300 Deep groove ball bearings for applications in particular temperature or speed conditions. TOPLINE Bearings are generally sealed and have no separate suffix for the sealing, versions covered are marked with ZZ. The only open bearings in the TOPLINE product line are suffixes F605 and F600.
Pensado para entornos fríos y aplicaciones rápidas, este rodamiento de una hilera de bolas de la marca SNR combina rendimiento, durabilidad y fiabilidad. Gracias a su diseño específico, funciona de manera fluida y estable, incluso a gran velocidad y en presencia de temperaturas extremas. Su configuración técnica garantiza una baja resistencia por rozamiento y una gran estabilidad, al tiempo que protege eficazmente contra contaminantes de tamaño moderado.

Caractéristiques :
Este rodamiento de bolas de la gama Topline está diseñado para bajas temperaturas e integra deflectores metálicos en cada cara (LTZZ). Puede funcionar entre –60 °C y +120 °C gracias a una lubricación específica con aceite sintético. Está concebido para soportar una buena carga radial y esfuerzos axiales limitados. Su jaula de chapa de acero guía eficazmente las bolas, permitiendo un funcionamiento estable a alta velocidad. Su juego radial C3 ampliado facilita la compensación de las dilataciones térmicas. Ofrece un funcionamiento silencioso, una buena repartición de cargas, así como un excelente comportamiento dinámico en condiciones extremas.

Entretien :
Este rodamiento está preengrasado de por vida en fábrica y no requiere ningún reengrase en condiciones normales de uso. En un entorno limpio y moderadamente expuesto, puede funcionar sin intervención. No obstante, conviene verificar la ausencia de ruido anormal, juego excesivo o sobrecalentamiento. Este seguimiento simple permite asegurar la fiabilidad del producto a largo plazo.

Etanchéité :
Dotado de dos deflectores metálicos de chapa de acero, este rodamiento dispone de un sistema de estanqueidad eficaz frente a las impurezas sólidas. Las pestañas metálicas en el borde del anillo exterior, combinadas con una ranura en V en el anillo interior, forman una junta laberíntica. Este dispositivo limita la entrada de partículas y mantiene la grasa en el interior. No genera rozamiento directo, lo que reduce el desgaste y las pérdidas de energía. Aunque eficaz frente a proyecciones y polvo, esta solución no ofrece estanqueidad total frente a la humedad o a entornos corrosivos.

Information sur la marque :
SNR es una marca del grupo NTN, especialista mundial en soluciones de rodamientos. Con más de 100 años de experiencia, SNR diseña y fabrica productos innovadores para la industria, la automoción, la aeronáutica y muchos otros sectores. Su misión: ofrecer componentes fiables y de alto rendimiento, adaptados a las necesidades más exigentes. Calidad, durabilidad y precisión están en el núcleo de su compromiso.

Avantages clés :
- Diseño adaptado a temperaturas muy bajas, hasta –60 °C ;
- Bajo par de fricción, ideal para altas velocidades ;
- Juego radial C3 que ofrece una mejor tolerancia a las dilataciones térmicas ;
- Deflectores metálicos que protegen contra las impurezas sin contacto directo ;
- Funcionamiento silencioso y duradero gracias a un mecanizado preciso ;
- Preengrasado en fábrica para un uso sin mantenimiento en condiciones estándar ;
- Jaula de chapa de acero que asegura una buena resistencia a alta velocidad.

Applications :
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para entornos industriales fríos o sometidos a variaciones térmicas importantes. Es idóneo para equipos de manutención que operan en almacenes frigoríficos o en logística a temperatura controlada. También es adecuado para máquinas móviles como plataformas elevadoras o carretillas elevadoras utilizadas en ambientes fríos. Se encuentra en sistemas de ventilación de cámaras frigoríficas o túneles de congelación, así como en dispositivos de control térmico o de acondicionamiento que trabajan por debajo de cero. Su robustez y estabilidad lo convierten en una elección fiable para mecanismos sometidos a condiciones climáticas extremas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x20 mm
Peso neto106 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia16000 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12600 N
Peso0.785 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 Sin IVA
/ unidad
23,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas