Rodamiento de bolas ranurado Timken 6010, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:6010
Rubix:006010000001
fabricante:100416892
EAN:0087796294899





Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6010
Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades. Timken ofrece rodamientos de bolas de ranura profunda en una amplia variedad de tamaños y configuraciones.
Cualidades
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicaciones
Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84,9884x84,9884x21,0058 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 261,3 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6010 |
| Material | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,26 € Sin IVA
/ unidad
28,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días