Rodamiento de bolas ranurado FAG 6230-C4, Diámetro exterior: 270 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 150 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6230-C4
Rubix:006230004008
fabricante:0167220600040
EAN:4012801077866


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 6230-C4
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62 |
| Velocidad de referencia | 3350 rpm |
| Velocidad límite | 3350 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 168000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 187000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
973,31 € Sin IVA
/ unidad
1177,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días