Rodamiento de bolas ranurado FAG 6017-2RSR-C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6017-2RSR-C3
Rubix:006017043008
fabricante:0167182160030
EAN:4012801274623
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6017-2RSR-C3


Los rodamientos de bolas son robustos, de diseño sencillo, versátiles y fáciles de mantener. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Existen en versiones de una o dos hileras.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas cuenta con una junta de labio en ambos lados para facilitar la retención de la grasa y reducir la penetración de contaminantes. Es estanco y protege contra el polvo y los contaminantes. Sin embargo, las juntas de goma generan fricción y, por lo tanto, un par de resistencia. Esto significa que este rodamiento no es adecuado para aplicaciones a velocidades muy elevadas.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos de bolas, reconocida por su calidad, fiabilidad y rendimiento. Con este rodamiento de bolas, te beneficias de la experiencia y la innovación de una marca de confianza.

Cualidades

• Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
• Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Sistema estanco que permite aumentar la vida útil del rodamiento.

Aplicaciones

Este rodamiento ofrece múltiples posibilidades de aplicación, pero no es adecuado para velocidades muy elevadas. Es ideal para los sectores de la automoción, la industria agroalimentaria, la industria farmacéutica, las energías renovables, el transporte, la defensa, la industria química, la metalurgia, la distribución, la logística y la construcción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x26x26 mm
Peso neto917 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-2rsr
Materialacero
Velocidad límite2700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r43000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53000 N
137,31 € Sin IVA
/ unidad
166,15 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas