Rodamiento de bolas ranurado SKF 61906/C3, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61906/C3
Rubix:798788033000
fabricante:41803
EAN:7316576637018
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61906/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto48,3 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie619..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia30000 rpm
Velocidad límite19000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,79 Sin IVA
/ unidad
34,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas