Rodamiento de bolas ranurado FAG 6226, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6226
Rubix:006226000008
fabricante:0167219770000
EAN:4012801203913
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6226


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Cualidades

High load capacity, high rotational speed possible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x230x230 mm
Peso neto6240 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialacero
Velocidad de referencia3900 rpm
Velocidad límite3850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r146000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,43 Sin IVA
/ unidad
704,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas