Rodamiento de bolas ranurado FAG 16076-M, Diámetro exterior: 560 mm | Anchura: 57 mm | Diámetro interior: 380 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:16076-M
Rubix:798402100000
fabricante:0190119970000
EAN:4012801474030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Anchura | 57 mm |
Detalles de producto : 16076-M
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 160..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1290 rpm |
| Velocidad límite | 1960 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 620000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 375000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.189,86 € Sin IVA
/ unidad
15.959,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días