Rodamiento de bolas ranurado SKF 6307-2RS1/C3LHT23, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6307-2RS1/C3LHT23
Rubix:798787665000
fabricante:131800
EAN:7316575312374
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6307-2RS1/C3LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto458 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie63
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia19000 rpm
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
64,07 € Sin IVA
/ unidad
77,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas