Rodamiento de bolas ranurado FAG 6207-C-Z>V, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos y cojinetes lisos

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:6207-C-Z
FAG:6207-C-Z>V
Rubix:798030657000
fabricante:3014719400000
EAN:4064328270237
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6207-C-Z>V


Rodamiento rígido a bolas 62..-C-Z, de una hilera, Generación C, escudo , jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c-z
Velocidad de referencia11300 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28000 N
22,13 € Sin IVA
/ unidad
26,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas