Rodamiento de bolas ranurado FAG 6012-Z, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6012-Z
Rubix:798030548000
fabricante:0190934110000
EAN:4012801273572


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6012-Z
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son especialmente versátiles. Su diseño sencillo y robusto los convierte en indispensables para numerosas aplicaciones.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Cuenta con una jaula de chapa de acero y una brida metálica. Su diseño robusto y su calidad de fabricación lo convierten en una opción fiable para la transmisión de cargas radiales y axiales.
Los rodamientos de una hilera de bolas son componentes esenciales en numerosos sistemas mecánicos, pero también son muy sensibles a la alineación. De hecho, la más mínima desalineación puede perturbar la rotación de las bolas, provocando un desgaste prematuro, un aumento del ruido y de las vibraciones, lo que afecta al rendimiento global del sistema. Por lo tanto, mantener una alineación precisa es fundamental para que estos rodamientos puedan cumplir plenamente su función y contribuir a la fiabilidad de la máquina.
Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Cuenta con una jaula de chapa de acero y una brida metálica. Su diseño robusto y su calidad de fabricación lo convierten en una opción fiable para la transmisión de cargas radiales y axiales.
Los rodamientos de una hilera de bolas son componentes esenciales en numerosos sistemas mecánicos, pero también son muy sensibles a la alineación. De hecho, la más mínima desalineación puede perturbar la rotación de las bolas, provocando un desgaste prematuro, un aumento del ruido y de las vibraciones, lo que afecta al rendimiento global del sistema. Por lo tanto, mantener una alineación precisa es fundamental para que estos rodamientos puedan cumplir plenamente su función y contribuir a la fiabilidad de la máquina.
Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.
Cualidades
Este rodamiento de bolas destaca por su durabilidad, su resistencia al desgaste y su capacidad para funcionar de manera eficaz en diversas condiciones de trabajo. Su diseño de una sola hilera de bolas garantiza una rotación fluida y una transmisión de potencia eficaz.
Aplicaciones
Este rodamiento es ideal para su uso en máquinas y equipos industriales que requieren la transmisión de cargas radiales y axiales. Se puede utilizar en sectores como el automovilístico, el agrícola, la construcción y muchos otros.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 431 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 7600 rpm |
| Velocidad límite | 10100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,15 € Sin IVA
/ unidad
58,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días