Rodamiento de bolas ranurado NTN 6213LLUCM/5K, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
NTN:6213LLUCM/5K
Rubix:799151327000
EAN:4547359004915
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6213LLUCM/5K


El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en una amplia gama dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o juntas, presencia de un anillo de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas...

Aplicaciones

Aplicaciones agrícolas, aplicaciones sometidas a fuerte contaminación...

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,46 Sin IVA
/ unidad
133,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas