Rodamiento de bolas ranurado FAG 6002-C-Z-TVH, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm
60..-C
Ver información técnicaReferencias
FAG:6002-C-Z-TVH
Rubix:798315813000
fabricante:0608402420000



Detalles de producto : 6002 C Z TVH
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60..-C-Z-TVH, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-c |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € Sin IVA
/ unidad
10,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
