Rodamiento de bolas ranurado SKF 6008/C3, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6008/C3
Rubix:006008003010
fabricante:6008/C3
EAN:7316571364940


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6008/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de la marca SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones industriales de alta velocidad. Gracias a su holgura radial interna C3, garantiza una mejor gestión de las dilataciones térmicas, reduciendo así la fricción y el calor generado. Este rodamiento abierto, sin juntas, es ideal para entornos en los que es esencial una rápida disipación del calor, al tiempo que ofrece una excelente capacidad de rotación.
Características:
Este rodamiento está fabricado con una jaula de chapa de acero que le permite soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Su mayor holgura radial (C3) ayuda a disipar el calor y permite absorber mejor las dilataciones térmicas, lo cual es crucial en condiciones de funcionamiento a alta velocidad. Además, su diseño abierto reduce el nivel de fricción, lo que garantiza un funcionamiento silencioso. La ausencia de juntas de estanqueidad facilita el acceso para un mantenimiento simplificado, aunque hace que el rodamiento sea más vulnerable a los contaminantes.
Mantenimiento:
Dado que este rodamiento es abierto y, por lo tanto, carece de juntas de estanqueidad, es importante asegurarse de que la lubricación se mantenga y se controle periódicamente. Además, la ausencia de juntas hace que este rodamiento sea más vulnerable a los contaminantes. No obstante, gracias a su diseño abierto y a su holgura radial C3, este rodamiento ofrece una mayor tolerancia térmica y una fricción reducida, lo que permite alargar ligeramente los intervalos entre las operaciones de mantenimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, lo que significa que no tiene juntas de estanqueidad, lo que puede provocar la entrada de suciedad y fugas de lubricante. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en sistemas en los que el entorno sea limpio y controlado.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Holgura radial interna C3 para una mejor gestión de las dilataciones térmicas a alta velocidad;
- Baja fricción interna, lo que permite una rotación a alta velocidad;
- Jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a las cargas radiales continuas;
- Reducción del ruido y las vibraciones, incluso a velocidades elevadas;
- Capacidad para soportar altas temperaturas, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento;
- Ideal para entornos que requieren una rápida disipación térmica.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones industriales que requieren altas velocidades de rotación y una disipación térmica eficaz. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta, donde el control de las dilataciones térmicas es crucial. Este rodamiento también encuentra su aplicación en entornos limpios y controlados, como los sistemas industriales en los que la fricción reducida y la rápida disipación del calor son esenciales para garantizar un rendimiento óptimo.
Características:
Este rodamiento está fabricado con una jaula de chapa de acero que le permite soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Su mayor holgura radial (C3) ayuda a disipar el calor y permite absorber mejor las dilataciones térmicas, lo cual es crucial en condiciones de funcionamiento a alta velocidad. Además, su diseño abierto reduce el nivel de fricción, lo que garantiza un funcionamiento silencioso. La ausencia de juntas de estanqueidad facilita el acceso para un mantenimiento simplificado, aunque hace que el rodamiento sea más vulnerable a los contaminantes.
Mantenimiento:
Dado que este rodamiento es abierto y, por lo tanto, carece de juntas de estanqueidad, es importante asegurarse de que la lubricación se mantenga y se controle periódicamente. Además, la ausencia de juntas hace que este rodamiento sea más vulnerable a los contaminantes. No obstante, gracias a su diseño abierto y a su holgura radial C3, este rodamiento ofrece una mayor tolerancia térmica y una fricción reducida, lo que permite alargar ligeramente los intervalos entre las operaciones de mantenimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, lo que significa que no tiene juntas de estanqueidad, lo que puede provocar la entrada de suciedad y fugas de lubricante. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en sistemas en los que el entorno sea limpio y controlado.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Holgura radial interna C3 para una mejor gestión de las dilataciones térmicas a alta velocidad;
- Baja fricción interna, lo que permite una rotación a alta velocidad;
- Jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a las cargas radiales continuas;
- Reducción del ruido y las vibraciones, incluso a velocidades elevadas;
- Capacidad para soportar altas temperaturas, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento;
- Ideal para entornos que requieren una rápida disipación térmica.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones industriales que requieren altas velocidades de rotación y una disipación térmica eficaz. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta, donde el control de las dilataciones térmicas es crucial. Este rodamiento también encuentra su aplicación en entornos limpios y controlados, como los sistemas industriales en los que la fricción reducida y la rápida disipación del calor son esenciales para garantizar un rendimiento óptimo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6008 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días