Rodamiento de bolas ranurado PTN S16003-2RS, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S16003-2RS
Rubix:799167037000
fabricante:898006
EAN:3660338513497
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 16003 2RS INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie16000
Materialacero inoxidable
Jaulaacero
Velocidad límite10500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2920 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
Peso0.032 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,49 Sin IVA
/ unidad
16,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas