Rodamiento de bolas en miniatura SKF 628/8-2Z, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:628/8-2Z
Rubix:000628860010
fabricante:43384
EAN:7316577122223
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 628/8-2Z


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto3,9 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie6..
Materialsteel
Velocidad límite45000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r570 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1330 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,57 Sin IVA
/ unidad
14,00 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas