Rodamiento de bolas en miniatura NSK 608ZZ, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamiento de bolas en miniatura de ranura profunda NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:608ZZ
Rubix:000608063002
EAN:0029176013539
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 608ZZ1MC3 D* PS2S6


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas en miniatura de ranura profunda de una hilera, blindaje metálico a ambos lados del rodamiento

Cualidades

Capaz de soportar grandes cargas radiales y axiales.

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie608..
Materialacero
Velocidad límite34000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1370 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 Sin IVA
/ unidad
5,11 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas