Rodamiento de bolas en miniatura SKF 608-2Z/C4, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:608-2Z/C4
Rubix:798788358000
fabricante:41244
EAN:7316570295078
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 608-2Z/C4


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x22x22 mm
Peso neto12,4 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Serie608
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 Sin IVA
/ unidad
7,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas