Rodamiento de bolas ranurado Timken 213-2Z, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
Timken:213-2Z
Rubix:798158795000
fabricante:100269809
EAN:0053893720470
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 213 2Z


Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones.

Cualidades

Pistas de rodadura con acabado superliso.
Funcionamiento silencioso.
Diseño robusto que soporta cargas radiales mayores.
Tapa(s) proporciona(n) cierta protección contra la contaminación y retención del lubricante.
Se usan en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos

Aplicaciones

Desde motores eléctricos hasta implementos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos de bolas Timken para rendir en una amplia gama de aplicaciones y condiciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)31,75x121,412x121,412 mm
Peso con embalaje226,3 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Materialacero
121,412 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,94 Sin IVA
/ unidad
226,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas