Rodamiento de bolas ranurado SNR 4207.A, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 35 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 4200.A

Ver información técnica
Referencias
SNR:4207.A
Rubix:004207000106
EAN:3413520101176
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4207 A


Rodamiento radial de dos hileras de bolas, sin ranura de llenado, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie4200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8700 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r26300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32200 N
Peso0.4 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,61 Sin IVA
/ unidad
91,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas