Rodamiento de bolas ranurado FAG 6313-C-2HRS-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6313-2RSR-C3
FAG:6313-C-2HRS-C3
Rubix:006313043008
fabricante:0875367650030
EAN:4054369499346


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6313-C-2HRS-C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en diversos entornos industriales. Su robustez y durabilidad lo convierten en la opción preferida para aplicaciones que requieren fiabilidad a largo plazo.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un diseño optimizado para ofrecer un rendimiento duradero. Su estructura de una hilera asegura una distribución equilibrada de las cargas, lo que garantiza una mayor estabilidad y una mayor vida útil. Las juntas de estanqueidad de caucho protegen eficazmente contra los contaminantes, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. La jaula de chapa de acero aporta la robustez necesaria para hacer frente a entornos industriales exigentes. El juego radial aumentado C3 ofrece una mejor gestión de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea ideal para aplicaciones sometidas a frecuentes variaciones de temperatura.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, lo que ofrece una protección óptima contra los contaminantes externos, especialmente el polvo y la humedad. Viene prelubricado de fábrica, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar un rendimiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre mundial, reconocida por su experiencia en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Con una amplia gama de productos y una sólida reputación de calidad, FAG ofrece soluciones innovadoras adaptadas a las diversas necesidades de los clientes industriales. La marca se compromete a suministrar productos que mejoren el rendimiento económico, operativo y medioambiental de sus usuarios, permitiendo así a las empresas centrarse en su actividad principal. Gracias a su red mundial, FAG puede ofrecer productos de alta gama a precios competitivos, satisfaciendo así las exigencias de las pymes industriales.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un diseño optimizado para ofrecer un rendimiento duradero. Su estructura de una hilera asegura una distribución equilibrada de las cargas, lo que garantiza una mayor estabilidad y una mayor vida útil. Las juntas de estanqueidad de caucho protegen eficazmente contra los contaminantes, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. La jaula de chapa de acero aporta la robustez necesaria para hacer frente a entornos industriales exigentes. El juego radial aumentado C3 ofrece una mejor gestión de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea ideal para aplicaciones sometidas a frecuentes variaciones de temperatura.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, lo que ofrece una protección óptima contra los contaminantes externos, especialmente el polvo y la humedad. Viene prelubricado de fábrica, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar un rendimiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre mundial, reconocida por su experiencia en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Con una amplia gama de productos y una sólida reputación de calidad, FAG ofrece soluciones innovadoras adaptadas a las diversas necesidades de los clientes industriales. La marca se compromete a suministrar productos que mejoren el rendimiento económico, operativo y medioambiental de sus usuarios, permitiendo así a las empresas centrarse en su actividad principal. Gracias a su red mundial, FAG puede ofrecer productos de alta gama a precios competitivos, satisfaciendo así las exigencias de las pymes industriales.
Cualidades
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un diseño optimizado para ofrecer un rendimiento duradero. Su estructura de una hilera asegura una distribución equilibrada de las cargas, lo que garantiza una mayor estabilidad y una mayor vida útil. Gracias a su diseño de generación C, este rodamiento está concebido para minimizar el ruido y reducir el momento de resistencia, mejorando así la eficiencia global del producto. Las juntas de estanqueidad de caucho protegen eficazmente contra los contaminantes, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. La jaula de chapa de acero aporta la robustez necesaria para hacer frente a entornos industriales exigentes. El juego radial aumentado C3 ofrece una mejor gestión de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea ideal para aplicaciones sometidas a frecuentes variaciones de temperatura.
Aplicaciones
Este rodamiento de bolas encuentra su aplicación en una gran variedad de usos industriales. Está especialmente adaptado a máquinas-herramienta como fresadoras, tornos y taladradoras, donde la precisión y la fiabilidad son fundamentales. En el ámbito de las bombas y los ventiladores, se integra eficazmente en motores eléctricos y sistemas de ventilación. Las cintas transportadoras y los sistemas de manipulación, incluidas las cintas transportadoras y los elevadores, también se benefician de su robusto rendimiento. En la agricultura y la industria agroalimentaria, se utiliza en maquinaria agrícola y sistemas de transformación de alimentos, garantizando un funcionamiento eficaz. Este producto se encuentra en el sector textil, en telares y prensas de impresión. Por último, desempeña un papel clave en robótica y automatización, en dispositivos como brazos robóticos y manipuladores, aportando fiabilidad y durabilidad a cada aplicación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 60000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 101000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,28 € Sin IVA
/ unidad
226,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días