Rodamiento de bolas ranurado SKF 1726210-2RS1, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos insertables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:1726210-2RS1
Rubix:621000905010
fabricante:34554
EAN:7316577742933
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1726210 2RS


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos insertados, basados en rodamientos rígidos de bolas con juntas, están especialmente diseñados para aplicaciones en las que es fundamental un funcionamiento sin vibraciones. Soportan cargas axiales mayores que otros tipos de rodamientos insertados. Estanques por ambos lados, estos rodamientos están equipados con juntas de NBR con inserto metálico, situadas en un rebaje del anillo exterior. Se apoyan en la superficie del anillo interior para funcionar como juntas de fricción eficaces.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un rodamiento de inserto. Se trata de un rodamiento protegido de las series 62 y 63 que presenta una superficie exterior esférica convexa. Está equipado con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados que garantizan una barrera eficaz contra contaminantes como el polvo, el agua y las partículas sólidas. Cuenta con un anillo interior estándar y una jaula de chapa de acero. Esta serie de rodamientos se distingue por el método de fijación del rodamiento al eje. Los métodos más habituales consisten en utilizar dos tornillos de bloqueo, un anillo de bloqueo excéntrico, un manguito de sujeción o un ajuste apretado. Cuenta con un anillo interior estándar. Su holgura radial interna estándar ofrece un buen equilibrio entre tolerancia a las vibraciones y rigidez, lo que genera niveles de ruido moderados.

Mantenimiento:
Diseñado para funcionar con un mínimo de intervenciones, este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento limitado. No obstante, se recomienda una supervisión periódica de las temperaturas, las vibraciones y el ruido para prevenir cualquier anomalía y mantener un rendimiento óptimo. El control periódico del lubricante garantiza una mayor durabilidad, al tiempo que reduce los riesgos de desgaste y deterioro prematuro. Este producto permite ahorrar en mantenimiento gracias a su eficaz retención del lubricante.

Estanqueidad:
Las juntas de caucho NBR de este rodamiento rígido garantizan una excelente estanqueidad frente a la entrada de contaminantes y retienen el lubricante en el interior. Resistentes a las grasas y a los aceites, las juntas forman una barrera eficaz contra el polvo y la humedad, optimizando así el rendimiento en entornos polvorientos o húmedos. Este diseño de estanqueidad contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y minimiza la necesidad de mantenimiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en rodamientos, juntas y soluciones de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF mejora la fiabilidad y el rendimiento de los equipos de sus clientes. La marca invierte en tecnologías innovadoras para responder a las necesidades cambiantes de las industrias, ofreciendo así productos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones.

Puntos fuertes:
• Buena capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Alta resistencia a los contaminantes gracias a las juntas de caucho NBR.
• Bajo nivel sonoro y vibraciones reducidas para un funcionamiento silencioso.
• Facilidad de montaje y mantenimiento limitado, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Puede soportar la desalineación inicial inclinándose dentro del cojinete.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para sistemas de transporte, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Es adecuado para entornos industriales en los que se requieren cargas radiales importantes y velocidades elevadas, como líneas de producción e instalaciones de manipulación en almacenes. Gracias a su protección contra el polvo y la humedad, destaca en entornos exigentes, garantizando un rendimiento constante y fiable.

Cualidades

- Smooth running
- Can support high axial loads
- Hemmed on both sides

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto419,5 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie1726210
Materialbearing steel (high-carbon chromium steel)
Jaulapoliamida
Velocidad límite4800 rpm
Precisióncomplies with iso 492 / iso 199 (specific class not stated)
Carga estática básica, radial - C0r23.2 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35.1 N
Peso0.41 kg
50,45 € Sin IVA
/ unidad
61,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas