Rodamiento de bolas ranurado PTN 61700-2RS, Diámetro exterior: 15 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:61700-2RS
Rubix:799033212000
fabricante:893775
EAN:3660338462306



Documentos
Detalles de producto : 61700 2RS
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 61700 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 25000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 305 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 572 N |
| Peso | 0.0015 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,86 € Sin IVA
/ unidad
3,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días