Rodamiento de bolas ranurado SKF 16007/W64, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:16007/W64
Rubix:798308704000
fabricante:79154
EAN:07316570209822

Detalles de producto : 16007/W64
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su diseño abierto, es fácil de instalar y mantener, lo que le permite cumplir con los requisitos de los sistemas industriales de precisión. Ligero, compacto y de alto rendimiento, permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción. Diseñado para entornos limpios, este rodamiento garantiza un funcionamiento fluido y fiable en diversas aplicaciones industriales.
Características:
El rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo gracias a su jaula de chapa de acero, que garantiza la distribución de las cargas y, al mismo tiempo, resiste los golpes y las variaciones repentinas. La ausencia de juntas reduce la fricción interna, lo que proporciona una mayor eficiencia energética y un funcionamiento fluido. El diseño abierto favorece una refrigeración eficaz y un fácil acceso para el mantenimiento. Este rodamiento es especialmente adecuado para entornos estrechos, con baja contaminación y en los que las condiciones de funcionamiento están estrictamente controladas. Viene prelubricado con Solid Oil, una tecnología de SKF que consiste en un material polimérico saturado de aceite, moldeado directamente en el rodamiento, que ocupa casi todo el espacio libre. Esta estructura porosa libera aceite durante el funcionamiento, lo que garantiza una microlubricación eficaz y una mayor protección contra el agua y la humedad.
Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas SKF requiere un mantenimiento regular para garantizar una vida útil prolongada y un rendimiento óptimo. La lubricación con Solid Oil es de por vida y no es necesario volver a lubricar el rodamiento. Es importante comprobar el estado del rodamiento (ruido, vibraciones, temperatura) cuando se acerque la vida útil nominal indicada por SKF.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas SKF no dispone de ninguna junta de estanqueidad. Por lo tanto, está expuesto al entorno exterior, lo que puede provocar la entrada de polvo, residuos y fugas de grasa. Este tipo de rodamiento se recomienda en condiciones limpias y controladas, donde la presencia de contaminantes es limitada.
Información sobre la marca:
SKF es una empresa líder en el sector de los rodamientos y los sistemas de estanqueidad, fundada en 1907. Es reconocida por sus innovaciones tecnológicas y su capacidad para ofrecer soluciones fiables y eficaces. SKF opera a escala mundial, con más de 100 centros de producción, haciendo hincapié en la calidad y el rendimiento de sus productos.
Puntos fuertes:
- Baja fricción para una mayor eficiencia energética.
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la refrigeración.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Funcionamiento fluido a altas velocidades.
- Rodamiento delgado y de tamaño reducido, ideal para sistemas compactos.
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF es ideal para sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación en entornos limpios. También es adecuado para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil. Su diseño abierto y su resistencia a las cargas radiales lo convierten en una opción acertada para aplicaciones en las que el mantenimiento periódico es posible y necesario. Su reducido espesor lo hace adecuado para soluciones compactas.
Características:
El rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo gracias a su jaula de chapa de acero, que garantiza la distribución de las cargas y, al mismo tiempo, resiste los golpes y las variaciones repentinas. La ausencia de juntas reduce la fricción interna, lo que proporciona una mayor eficiencia energética y un funcionamiento fluido. El diseño abierto favorece una refrigeración eficaz y un fácil acceso para el mantenimiento. Este rodamiento es especialmente adecuado para entornos estrechos, con baja contaminación y en los que las condiciones de funcionamiento están estrictamente controladas. Viene prelubricado con Solid Oil, una tecnología de SKF que consiste en un material polimérico saturado de aceite, moldeado directamente en el rodamiento, que ocupa casi todo el espacio libre. Esta estructura porosa libera aceite durante el funcionamiento, lo que garantiza una microlubricación eficaz y una mayor protección contra el agua y la humedad.
Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas SKF requiere un mantenimiento regular para garantizar una vida útil prolongada y un rendimiento óptimo. La lubricación con Solid Oil es de por vida y no es necesario volver a lubricar el rodamiento. Es importante comprobar el estado del rodamiento (ruido, vibraciones, temperatura) cuando se acerque la vida útil nominal indicada por SKF.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas SKF no dispone de ninguna junta de estanqueidad. Por lo tanto, está expuesto al entorno exterior, lo que puede provocar la entrada de polvo, residuos y fugas de grasa. Este tipo de rodamiento se recomienda en condiciones limpias y controladas, donde la presencia de contaminantes es limitada.
Información sobre la marca:
SKF es una empresa líder en el sector de los rodamientos y los sistemas de estanqueidad, fundada en 1907. Es reconocida por sus innovaciones tecnológicas y su capacidad para ofrecer soluciones fiables y eficaces. SKF opera a escala mundial, con más de 100 centros de producción, haciendo hincapié en la calidad y el rendimiento de sus productos.
Puntos fuertes:
- Baja fricción para una mayor eficiencia energética.
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la refrigeración.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Funcionamiento fluido a altas velocidades.
- Rodamiento delgado y de tamaño reducido, ideal para sistemas compactos.
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF es ideal para sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación en entornos limpios. También es adecuado para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil. Su diseño abierto y su resistencia a las cargas radiales lo convierten en una opción acertada para aplicaciones en las que el mantenimiento periódico es posible y necesario. Su reducido espesor lo hace adecuado para soluciones compactas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 160 |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad límite | 6100 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,16 € Sin IVA
/ unidad
182,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días