Rodamiento de bolas en miniatura FAG S696-2Z-HLC, Diámetro exterior: 15 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:S696-2Z-HLC
Rubix:798720436000
fabricante:0552164710000
EAN:4012802625158

Detalles de producto : S696-2Z-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda S69..-2Z, materiales resistentes a la corrosión, fila única, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | s69..-2z |
| Acabado | inox |
| Velocidad límite | 57000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 414 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1140 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,69 € Sin IVA
/ unidad
12,93 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h