Rodamiento de bolas en miniatura SNR 629EE, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 9 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 629.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:629EE
Rubix:000629040106
fabricante:629EE
EAN:3413520443467



Detalles de producto : 629EE
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 620 |
| Peso | 0.019 kg |
| Velocidad límite | 21000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1970 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4450 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € Sin IVA
/ unidad
6,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días