Rodamiento de bolas en miniatura PTN F682, Diámetro exterior: 5 mm | Anchura: 1.5 mm | Diámetro interior: 2 mm
Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:F682
Rubix:799167051000
fabricante:897983
EAN:3660338513268



Documentos
Detalles de producto : F682
Anillo exterior embridado, Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, ZZ blindado, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, ZZ blindado, abierto
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 5 mm |
| Anchura | 1.5 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | miniature |
| Material | acero cromado |
| Peso | 0.19 g |
| Velocidad límite | 85000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 169 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,36 € Sin IVA
/ unidad
6,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días