Rodamiento de bolas ranurado NSK 6904, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69
Ver información técnicaReferencias
NSK:6904
Rubix:006904000002
fabricante:6904 N
EAN:0029176026775

Detalles de producto : 6904
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6904.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 19000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,56 € Sin IVA
/ unidad
17,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días