Rodamiento de bolas ranurado FAG 61917-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61917-C3
Rubix:798000752000
fabricante:0190027770030
EAN:4012801275750
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61917 C3


Rodamientos de bolas de ranura profunda 619, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 619, single row, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto557 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie619
Velocidad de referencia5400 rpm
Velocidad límite7700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,22 Sin IVA
/ unidad
284,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas