Rodamiento de bolas ranurado FAG 6305-C-2Z-C3>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6305-C-2Z-C3>V
Rubix:006305063008
fabricante:0955624000030
EAN:4054372858352


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305-C-2Z-C3>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG de diseño de la generación C garantiza una notable reducción del ruido y la fricción, lo que asegura un funcionamiento más silencioso y eficiente. Este rodamiento destaca por su durabilidad y su capacidad para satisfacer las necesidades de máquinas complejas sometidas a cargas y temperaturas variables.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG cuenta con una jaula de chapa remachada que garantiza una mayor solidez: la mejor distribución de las bolas mejora la distribución de la carga. Presenta un juego interno radial C3 superior al normal, lo que lo hace especialmente adecuado para montajes ajustados, grandes variaciones de temperatura y máquinas de alta velocidad. Las mejoras introducidas en la geometría de las pistas de rodadura por la generación C de FAG permiten una mayor eficiencia energética.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil óptima del rodamiento, es importante comprobar la alineación y realizar un engrase adecuado en función de las condiciones de funcionamiento (aceite o grasa). Se recomienda un control frecuente de las temperaturas de funcionamiento para evitar cualquier sobrecalentamiento, especialmente durante operaciones a alta velocidad.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas FAG no está equipado con un sistema de estanqueidad. Al carecer de protección contra los contaminantes, se recomienda utilizarlo en entornos donde los riesgos de contaminación sean bajos o controlados, con el fin de evitar cualquier deterioro prematuro.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos. Con más de 130 años de experiencia, FAG innova constantemente para ofrecer soluciones de alto rendimiento a sus clientes. Presente en numerosos sectores industriales, la marca destaca por su experiencia, su calidad y sus productos de vanguardia tecnológica.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG cuenta con una jaula de chapa remachada que garantiza una mayor solidez: la mejor distribución de las bolas mejora la distribución de la carga. Presenta un juego interno radial C3 superior al normal, lo que lo hace especialmente adecuado para montajes ajustados, grandes variaciones de temperatura y máquinas de alta velocidad. Las mejoras introducidas en la geometría de las pistas de rodadura por la generación C de FAG permiten una mayor eficiencia energética.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil óptima del rodamiento, es importante comprobar la alineación y realizar un engrase adecuado en función de las condiciones de funcionamiento (aceite o grasa). Se recomienda un control frecuente de las temperaturas de funcionamiento para evitar cualquier sobrecalentamiento, especialmente durante operaciones a alta velocidad.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas FAG no está equipado con un sistema de estanqueidad. Al carecer de protección contra los contaminantes, se recomienda utilizarlo en entornos donde los riesgos de contaminación sean bajos o controlados, con el fin de evitar cualquier deterioro prematuro.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos. Con más de 130 años de experiencia, FAG innova constantemente para ofrecer soluciones de alto rendimiento a sus clientes. Presente en numerosos sectores industriales, la marca destaca por su experiencia, su calidad y sus productos de vanguardia tecnológica.
This ball bearing from the FAG brand is an indispensable component for industrial mechanisms that require reliable and durable performance. It is designed to minimize friction and reduce noise, and is characterized by its optimized energy efficiency. Thanks to its robustness and its ability to operate smoothly even under high loads, it is ideal for demanding environments.
Features:
This single-row deep groove ball bearing from FAG is equipped with C-Generation technology. This provides an optimized raceway geometry that reduces friction and enables low-noise operation. It is fitted with two metal shields on both sides that provide protection against coarse contamination. The riveted pressed-steel cage ensures even load distribution and thus extends the product's service life. The radial C3 internal clearance also allows use under more demanding temperature and speed conditions.
Maintenance:
Thanks to its robust construction, the maintenance requirement for this bearing is minimal. It is recommended to check its condition regularly to ensure there are no signs of wear. This bearing is pre-greased by FAG and, depending on operating conditions, can provide lifetime lubrication.
Sealing:
The FAG bearing is fitted with two metal shields that provide effective protection against coarse dust and particles. This type of close clearance sealing protects the internal components and ensures cleaner and longer-lasting operation. In addition, the shields significantly limit lubricant loss, thereby drastically reducing maintenance requirements.
Brand information:
FAG is a brand of the Schaeffler-Gruppe and a world-leading manufacturer of bearings and mechanical components. Founded in 1883, the brand is known for its expertise and technical innovations in the automotive, aerospace and industrial sectors. Schaeffler is characterized by its commitment to quality, sustainability and energy efficiency.
Strengths:
• Significant reduction of noise and vibrations for quieter operation.
• Optimized performance thanks to improved raceway geometry.
• Increased resistance to wear and corrosion, which enhances durability.
• Close clearance sealing limits contamination and friction losses.
• Radial C3 internal clearance, ideal for operation at high temperatures or high speeds.
Applications:
This bearing is used in various industrial sectors, particularly in mechanical equipment, machine tools and drive systems. It is especially suitable for environments that require continuous operation and moderate to heavy loads, such as electric motors, pumps and fans.
Features:
This single-row deep groove ball bearing from FAG is equipped with C-Generation technology. This provides an optimized raceway geometry that reduces friction and enables low-noise operation. It is fitted with two metal shields on both sides that provide protection against coarse contamination. The riveted pressed-steel cage ensures even load distribution and thus extends the product's service life. The radial C3 internal clearance also allows use under more demanding temperature and speed conditions.
Maintenance:
Thanks to its robust construction, the maintenance requirement for this bearing is minimal. It is recommended to check its condition regularly to ensure there are no signs of wear. This bearing is pre-greased by FAG and, depending on operating conditions, can provide lifetime lubrication.
Sealing:
The FAG bearing is fitted with two metal shields that provide effective protection against coarse dust and particles. This type of close clearance sealing protects the internal components and ensures cleaner and longer-lasting operation. In addition, the shields significantly limit lubricant loss, thereby drastically reducing maintenance requirements.
Brand information:
FAG is a brand of the Schaeffler-Gruppe and a world-leading manufacturer of bearings and mechanical components. Founded in 1883, the brand is known for its expertise and technical innovations in the automotive, aerospace and industrial sectors. Schaeffler is characterized by its commitment to quality, sustainability and energy efficiency.
Strengths:
• Significant reduction of noise and vibrations for quieter operation.
• Optimized performance thanks to improved raceway geometry.
• Increased resistance to wear and corrosion, which enhances durability.
• Close clearance sealing limits contamination and friction losses.
• Radial C3 internal clearance, ideal for operation at high temperatures or high speeds.
Applications:
This bearing is used in various industrial sectors, particularly in mechanical equipment, machine tools and drive systems. It is especially suitable for environments that require continuous operation and moderate to heavy loads, such as electric motors, pumps and fans.
Cualidades
- Holgura interna C3 para un mejor rendimiento en condiciones extremas.
- Reducción de la fricción y del ruido gracias al diseño de generación C.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas.
- Mayor eficiencia energética gracias a la optimización de las pistas de rodadura.
- Reducción de la fricción y del ruido gracias al diseño de generación C.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas.
- Mayor eficiencia energética gracias a la optimización de las pistas de rodadura.
Aplicaciones
Este tipo de rodamiento rígido de bolas FAG se utiliza en diversos equipos industriales, como bombas, cajas de cambios, reductores y cribas. Es ideal para aplicaciones que requieren altas velocidades de rotación y en las que pueden producirse importantes diferencias de temperatura entre el anillo interior y el exterior.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Velocidad de referencia | 13500 rpm |
| Velocidad límite | 15100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,57 € Sin IVA
/ unidad
18,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h