Rodamiento de bolas ranurado NSK 6044M, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 220 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 6044

Ver información técnica
Referencias
NSK:6044M
Rubix:006044000002
fabricante:6044M N
EAN:00029176531880
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6044M


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
NSK deep groove ball bearings pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto18000 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura56 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6044..
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad límite1700 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r271000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr235000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1473,09 Sin IVA
/ unidad
1782,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas