Rodamiento de bolas ranurado PTN 6209-2Z, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6209-2Z
Rubix:799033144000
fabricante:893843
EAN:3660338462986
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6209 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite7500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r20600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31700 N
Peso0.421 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,29 Sin IVA
/ unidad
18,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas