Rodamiento de bolas ranurado NSK 6032ZZ, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 160 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6032ZZ
Rubix:798012425000
fabricante:6032ZZ N
EAN:0029176063664





Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 6032 ZZ
Los rodamientos de bolas ranurados son el tipo de rodamiento más común y se utilizan para diferentes aplicaciones, específicamente donde las altas velocidades y las bajas pérdidas de fricción son cruciales.
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6032.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 135000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 137000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,85 € Sin IVA
/ unidad
664,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días