Rodamiento de bolas ranurado FAG 61940-MA, Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 200 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61940-MA
Rubix:798579443000
fabricante:0691739230000
EAN:4012802604382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61940-MA
Rodamiento de bolas de ranura profunda 619..-MA, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 619..-MA, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619..-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2950 rpm |
| Velocidad límite | 4050 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 168000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 158000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2136,41 € Sin IVA
/ unidad
2585,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días