Rodamiento de bolas ranurado FAG 63800-2Z-HLC, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas de garganta

Ver información técnica
Referencias
FAG:63800-2Z-HLC
Rubix:798422462000
fabricante:0554952490000
EAN:4012802603354
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 63800-2Z-HLC


Las dos bridas metálicas de este rodamiento de bolas de la marca FAG garantizan una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que limitan las pérdidas de lubricante. En combinación con una jaula de chapa de acero, este diseño garantiza una robustez y una fiabilidad óptimas, incluso en entornos no controlados.

Características:
Este rodamiento de bolas soporta cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas en ambos sentidos, al tiempo que garantiza una baja fricción gracias a su holgura radial estándar. Su sistema de estanqueidad con dos bridas metálicas limita la penetración de residuos e impide las fugas de lubricante. Diseñado para funcionar a altas velocidades, mantiene un buen equilibrio entre eficiencia y resistencia a las cargas. Su jaula de chapa de acero le confiere una buena resistencia a los golpes y a las variaciones de carga, al tiempo que mantiene un rendimiento óptimo en diversas condiciones de funcionamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas está prelubricado de por vida con una grasa de alta calidad, lo que le permite funcionar sin necesidad de relubricación. Esta configuración limita los costes de mantenimiento y reduce los tiempos de inactividad de los equipos. Aunque requiere poca intervención, se recomienda supervisar periódicamente el ruido, la temperatura y las vibraciones para prevenir cualquier fallo de funcionamiento. Durante la instalación o el desmontaje, es fundamental garantizar un entorno limpio para evitar la contaminación por impurezas.

Estanqueidad:
Dotado de dos bridas metálicas, este rodamiento ofrece una protección eficaz contra las impurezas sólidas y los residuos. La barrera mecánica formada por estos elementos reduce el riesgo de intrusión de contaminantes, al tiempo que minimiza las pérdidas por fricción. Aunque este diseño garantiza una buena protección en entornos secos y moderadamente polvorientos, no ofrece una estanqueidad absoluta frente a la humedad.

Información sobre la marca:
FAG, integrada en el grupo Schaeffler, es una empresa líder a nivel mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado. Con una larga tradición de experiencia, la marca destaca por sus tecnologías innovadoras y su reconocida calidad. Sus productos están diseñados para satisfacer las exigencias de los sectores industrial, de la automoción y energético, ofreciendo fiabilidad, rendimiento y durabilidad.

Ventajas clave:
- Protección eficaz contra los contaminantes sólidos gracias a las bridas metálicas;
- Funcionamiento fluido y silencioso con un juego radial estándar optimizado;
- Diseño robusto capaz de soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas;
- Lubricación de por vida que reduce los costes de mantenimiento y aumenta la vida útil;
- Adecuado para altas velocidades de rotación gracias a una fricción moderada;
- Instalación sencilla y rápida con amplia compatibilidad para aplicaciones industriales.

Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales y mecánicos. Se encuentra en sistemas de transporte, equipos de manipulación y máquinas-herramienta. También se integra en aplicaciones de automoción, especialmente en cajas de cambios y sistemas de dirección. En el ámbito agrícola y en la maquinaria de construcción, garantiza un rendimiento fiable en condiciones exigentes. Asimismo, es adecuado para electrodomésticos y reductores industriales, lo que garantiza una mayor durabilidad y eficiencia.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,6 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie638..-2z
Materialacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,08 Sin IVA
/ unidad
26,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas