Rodamiento de bolas ranurado FAG 6238-M-C3, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 190 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6238-M-C3
Rubix:006238003008
fabricante:0191067340030
EAN:4012801559164


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : 6238-M-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22295 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Velocidad límite | 3350 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 280000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 255000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2787,37 € Sin IVA
/ unidad
3372,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días