Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-C-N, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6310-C-N
Rubix:006310070008
fabricante:0882919790000
EAN:4064327300195




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310-C-N
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-C-N, de una hilera, Generation C, jaula de chapa de acero, ranura en el aro
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,05 € Sin IVA
/ unidad
106,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días