Rodamiento de bolas ranurado FAG S61900-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas de garganta profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:S61900-2RSR-HLC
Rubix:798682352000
fabricante:0551922380000
EAN:4012802578980

Detalles de producto : S61900-2RSR-HLC
Características:
Acero inoxidable: Ofrece una resistencia excepcional a la corrosión, a los productos químicos y a los entornos húmedos, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Diseño de una sola hilera de bolas: Garantiza una elevada capacidad de carga y un funcionamiento fluido y silencioso.
Dimensiones compactas: Facilita la integración en diversos sistemas.
Jaula de acero robusta: Garantiza una mayor durabilidad y una elevada capacidad de carga.
Estanqueidad: reforzada: Protege los componentes internos contra el polvo, la contaminación y las salpicaduras de agua.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil, es importante seguir las siguientes instrucciones de mantenimiento:
Comprueba periódicamente el estado del rodamiento.
Lubrícalo según las recomendaciones del fabricante.
Un mantenimiento regular garantiza un funcionamiento fluido y eficaz de sus equipos.
Estanqueidad:
El diseño estanco de este rodamiento rígido de bolas FAG garantiza una protección eficaz contra el polvo, la contaminación y las salpicaduras de agua. Esta estanqueidad refuerza la durabilidad del rodamiento en entornos exigentes y prolonga su vida útil.
Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.
Acero inoxidable: Ofrece una resistencia excepcional a la corrosión, a los productos químicos y a los entornos húmedos, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Diseño de una sola hilera de bolas: Garantiza una elevada capacidad de carga y un funcionamiento fluido y silencioso.
Dimensiones compactas: Facilita la integración en diversos sistemas.
Jaula de acero robusta: Garantiza una mayor durabilidad y una elevada capacidad de carga.
Estanqueidad: reforzada: Protege los componentes internos contra el polvo, la contaminación y las salpicaduras de agua.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil, es importante seguir las siguientes instrucciones de mantenimiento:
Comprueba periódicamente el estado del rodamiento.
Lubrícalo según las recomendaciones del fabricante.
Un mantenimiento regular garantiza un funcionamiento fluido y eficaz de sus equipos.
Estanqueidad:
El diseño estanco de este rodamiento rígido de bolas FAG garantiza una protección eficaz contra el polvo, la contaminación y las salpicaduras de agua. Esta estanqueidad refuerza la durabilidad del rodamiento en entornos exigentes y prolonga su vida útil.
Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas FAG se utiliza en numerosos ámbitos industriales, entre los que destacan:
Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
Maquinaria agrícola y agroalimentaria: Maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
Textil y maquinaria de impresión: Telares, prensas de impresión, etc.
Y muchos otros más
Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
Maquinaria agrícola y agroalimentaria: Maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
Textil y maquinaria de impresión: Telares, prensas de impresión, etc.
Y muchos otros más
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s619..-2rsr |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 19200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1020 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2290 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,06 € Sin IVA
/ unidad
40,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h