Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202-ZTN9/LT, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6202-ZTN9/LT
Rubix:006202057010
fabricante:95260
EAN:7316571131184
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6202 ZTN9/LT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas se posiciona como una solución esencial para aplicaciones industriales que requieren robustez y fiabilidad. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, a la vez que es fácil de montar. Este producto destaca por su diseño avanzado, que integra una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio y un deflector metálico, lo que ofrece una protección eficaz contra los contaminantes. Gracias a sus características, este rodamiento garantiza un rendimiento óptimo, incluso en entornos exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una hilera de bolas. Su jaula de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio permite reducir el peso al tiempo que ofrece una excelente resistencia al desgaste. El deflector metálico limita la entrada de residuos al tiempo que mantiene bajos los niveles de fricción. Con un juego radial interno estándar (CN), este producto está optimizado para velocidades elevadas y un rendimiento estable, al tiempo que permite un par de resistencia moderado. Su capacidad de carga radial es moderada y su capacidad de carga axial es limitada. Se lubrica con grasa espesada con litio de consistencia 2 según la clasificación NLGI para temperaturas comprendidas entre -55 y +110 °C.

Mantenimiento:
Para garantizar la longevidad y el buen funcionamiento del rodamiento, se recomienda un mantenimiento moderado. Una revisión periódica del estado general, prestando atención a posibles ruidos anormales o vibraciones, permitirá prevenir el desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con un deflector metálico, que desempeña un papel crucial en la protección contra los contaminantes. Este dispositivo limita eficazmente la infiltración de residuos de tamaño mediano y grande, contribuyendo así a la durabilidad del rodamiento. Sin embargo, esta protección es limitada frente a la humedad, por lo que es necesario controlar las condiciones ambientales para evitar cualquier deterioro del rendimiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La marca se centra en la innovación, la calidad y la sostenibilidad, y ofrece productos adaptados a una amplia gama de sectores, desde la automoción hasta la aeronáutica. Con soluciones presentes en más de 40 sectores industriales, SKF se dedica a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, sin dejar de establecer estándares de excelencia.

Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra las partículas gracias al deflector metálico.
• Lubricación de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
• Diseño ligero con jaula de poliamida, que optimiza la relación peso/carga.
• Rendimiento estable a altas velocidades con un par de resistencia moderado.
• Adecuado para diversas aplicaciones en entornos limpios y controlados.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para maquinaria agrícola, equipos de manipulación y motores pequeños en los que la ligereza y la baja fricción son fundamentales. Su diseño permite un uso eficaz en sistemas que requieren velocidades de rotación moderadas y un control riguroso de las cargas. Además, se integra fácilmente en diversas aplicaciones industriales, lo que ofrece una gran flexibilidad a los usuarios que buscan soluciones de alto rendimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto43,8 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia43000 rpm
Velocidad límite28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8060 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,87 Sin IVA
/ unidad
16,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas