Rodamiento de bolas ranurado NTN 6011 ZZ, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6011 ZZ
Rubix:798051296000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6011ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,96 € Sin IVA
/ unidad
31,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días