Rodamiento de bolas ranurado RHP 63800-2ZTN, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas ranurado RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:63800-2ZTN
Rubix:063800060003
fabricante:63800-2ZTN R
EAN:00747023082902
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 63800-2ZTN


Información técnica


Atributos
Peso neto6,5 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 Sin IVA
/ unidad
23,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas