Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7311 BMG, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 29 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular Serie 7311

Ver información técnica
Referencias
NSK:7311 BMG
Rubix:798416737000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7311BMG


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, jaula de bronce

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta gama - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Ofrecido en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Las aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de engranajes

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7311b..
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,22 Sin IVA
/ unidad
259,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas