Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7306-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7306-B-XL-TVP-UO
Rubix:007306213008
fabricante:0167259210000
EAN:4012802329117
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7306-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto342 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8600 rpm
Velocidad límite13500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r22100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
83,22 € Sin IVA
/ unidad
100,70 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas