Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 15.9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3202-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:799079712000
fabricante:0647981780030
EAN:4064327933652
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3202-BD-XL-2Z-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto64 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15.9 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados obturaciones metálicas
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia18500 rpm
Velocidad límite16700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,11 Sin IVA
/ unidad
67,89 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas