Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3203 A-2ZTN9/MT33, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 17.5 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3203 A-2ZTN9/MT33
Rubix:003203060010
fabricante:37755
EAN:7316570698152
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura17.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3203 A-2ZTN9/MT33


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17,5x40x40 mm
Peso neto100 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura17.5 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie32a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia19000 rpm
Velocidad límite16000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,13 Sin IVA
/ unidad
66,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas